AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO187343 XALP-N RICAMBIO MAN ROTATIVA SCOM PULSAN - 187343

EATON
copiacopia
EATON - EAO187343 XALP-N RICAMBIO MAN ROTATIVA SCOM PULSAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Tipo di chiusura - Pulsante

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081824014

Codice prodotto

EAO187343

Cod. produttore

187343

Produttore

EAO

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Tipo di chiusura:

Pulsante

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Manopola ritativa a scomparsa