EATON - EAO187342 XALKP-3MM-N CHIUSURA PORTA PER XENERGY L - 187342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Doppia aletta
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015081824007
Codice prodotto
EAO187342
Cod. produttore
187342
Produttore
EAO
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Doppia aletta
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
sì


