AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO186215 C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M

EATON
copiacopia
EATON - EAO186215 C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081817160

Codice prodotto

EAO186215

Cod. produttore

186215

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore completo tipo/modello Eaton Group - 186215 - C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M