AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO186005 C30C-FDL-G-K10-24-P5

EATON
copiacopia
EATON - EAO186005 C30C-FDL-G-K10-24-P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081815067

Codice prodotto

EAO186005

Cod. produttore

186005

Produttore

EAO

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Colore LED: verde, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660