AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO185162 C22-PVT45P-MPI-K02-P62 P.EM. SB.ROT.2NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO185162 C22-PVT45P-MPI-K02-P62 P.EM. SB.ROT.2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806478

Codice prodotto

EAO185162

Cod. produttore

185162

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Diametro del fungo:

45 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 30, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660