AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1

EATON
copiacopia
EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081788231

Codice prodotto

EAO184787

Cod. produttore

184787

Produttore

EAO

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

0...100 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Corrente di commutazione nominale:

4 A

Dispositivo di controllo temperatura, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, Monitoraggio di: Surriscaldamento, Sottoraffreddamento, Surriscaldamento e sottoraffreddamento (finestra), Campo di misurazione della temperatura: 0 - +100 °C, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: UL 508, CAN/CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL, CE