AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO184752 SPBT12-280-1+NPE50 SC I+II 1+1 280V25/10

EATON
copiacopia
EATON - EAO184752 SPBT12-280-1+NPE50 SC I+II 1+1 280V25/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081787883

Codice prodotto

EAO184752

Cod. produttore

184752

Produttore

EAO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

260 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore da fulmine/da sovratensione, 50kA, N-PE