AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO183285 M30C-FL-Y SPIA ,30MM, ,GIALLA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 30 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081782260

Codice prodotto

EAO183285

Cod. produttore

183285

Produttore

EAO

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

30 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: gialla, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660