AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1818034 K2SDG/P MANOVRA BLOCCOPORTA

EATON
copiacopia
EATON - EAO1818034 K2SDG/P MANOVRA BLOCCOPORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426742635

Codice prodotto

EAO1818034

Cod. produttore

1818034

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DMM125, DMV160N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, Angolo di manovra: 90 °