AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178979 BS-12MB-GY COPRIFORO RUVIDO 12 UM GRIGIO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 216 mm

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9008790681271

Codice prodotto

EAO178979

Cod. produttore

178979

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

216 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Altezza:

52 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Copertura spazi vuoti 12 unità modulari; grigia; a nervatura grossolana