AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI

EATON
copiacopia
EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cassetta di distribuzione

  • Numero massimo di coppie - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Compatibile 110 -

  • LSA (Krone) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081741625

Codice prodotto

EAO178833

Cod. produttore

178833

Produttore

EAO

Modello:

Cassetta di distribuzione

Numero massimo di coppie:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Compatibile 110:

LSA (Krone):

no

Con morsettiere:

no

Dimensione di fissaggio:

Altri

SID:

no

Materiale:

Lamiera d'acciaio / Plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore:

Bianco

Altezza:

715 mm

Larghezza:

360 mm

Profondità:

100 mm

Numero di strisce di connessione installabili:

12

Quadro di distribuzione compatto da incasso; multimedia; 4 file; porta in lamiera d'acciaio ultrapiatta