EATON - EAO178399 BPZ-KB-2/11/160 RIPARTITORE 160A 1P 11 O - 178399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...50 mm²
Numero di morsetti per polo - 13
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081737024
Codice prodotto
EAO178399
Cod. produttore
178399
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...50 mm²
Numero di morsetti per polo:
13
Larghezza:
36 mm
Altezza:
91 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
51.2 mm
Con barra di neutro:
no