EATON - EAO177334 BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL PAN NZM4XD - 177334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 720 mm
Altezza - 599 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081717941
Codice prodotto
EAO177334
Cod. produttore
177334
Produttore
EAO
Larghezza:
720 mm
Altezza:
599 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
600 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


