EATON - EAO174607 DX-EMC34-025-FS3-L FILT 3 PH 520 V 25 A - 174607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081710621
Codice prodotto
EAO174607
Cod. produttore
174607
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, a basse correnti di fuga, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 25 A, utilizzo con: DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 3,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11