AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174537 AZ-4-B63 INT. MT 25KA 4P B 63A

EATON
copiacopia
EATON - EAO174537 AZ-4-B63 INT. MT 25KA 4P B 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081709939

Codice prodotto

EAO174537

Cod. produttore

174537

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

75 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: B, Rated current In: 63 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 25 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta