AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174405 BPZ-FP/S-NZM3-800-MV PAN. NZM3 V 800L 40

EATON
copiacopia
EATON - EAO174405 BPZ-FP/S-NZM3-800-MV PAN. NZM3 V 800L 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 720 mm

  • Altezza - 399 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708673

Codice prodotto

EAO174405

Cod. produttore

174405

Produttore

EAO

Larghezza:

720 mm

Altezza:

399 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

400 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello frontale NZM3 simmetrico, verticale AxL=400x800mm