EATON - EAO174402 BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V 800L3 - 174402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 720 mm
Altezza - 299 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708642
Codice prodotto
EAO174402
Cod. produttore
174402
Produttore
EAO
Larghezza:
720 mm
Altezza:
299 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
300 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


