EATON - EAO174379 BPZ-FP/S-NZM3-800-MH PAN. NZM3 O 800L 40 - 174379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 720 mm
Altezza - 399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708413
Codice prodotto
EAO174379
Cod. produttore
174379
Produttore
EAO
Larghezza:
720 mm
Altezza:
399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
400 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale NZM3 simmetrico, orizzontale AxL=400x800mm


