EATON - EAO174342 BPZ-DMS-600/17-P PORTA CIECA XEB 600L 17 - 174342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708048
Codice prodotto
EAO174342
Cod. produttore
174342
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
566 mm
Altezza:
1727 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
18 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


