AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174316 XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L 1800H - 174316

EATON
copiacopia
EATON - EAO174316 XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L 1800H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 194.2 mm

  • Numero di unità rack - 0

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707782

Codice prodotto

EAO174316

Cod. produttore

174316

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Larghezza:

194.2 mm

Numero di unità rack:

0

Adatto a montaggio in rack 19":

no

XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L 1800H