EATON - EAO173593 BPZ-DMT-800/20-P PORTA TRASP XEB 800L 20 - 173593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081700004
Codice prodotto
EAO173593
Cod. produttore
173593
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2050 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
50 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


