EATON - EAO173589 BPZ-DMT-800/10-P PORTA TRASP XEB 800L 10 - 173589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081699964
Codice prodotto
EAO173589
Cod. produttore
173589
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1050 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
50 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


