EATON - EAO173585 BPZ-DMT-600/17-P PORTA TRASP XEB 600L 17 - 173585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081699926
Codice prodotto
EAO173585
Cod. produttore
173585
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1750 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
50 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


