AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO173582 BPZ-DMT-600/10-P PORTA TRASP XEB 600L 10 - 173582

EATON
copiacopia
EATON - EAO173582 BPZ-DMT-600/10-P PORTA TRASP XEB 600L 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081699896

Codice prodotto

EAO173582

Cod. produttore

173582

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1050 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

50 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta trasparente BPZ-DMT, in cristallo fumè, verniciata RAL 7035, con chiusura a gariglione e maniglia a scomparsa. Porta con anta singola per L= 600 e 800 mm, coppia di ante in battuta per L= 1000 mm. Da completare con: serrature e chiavi.