EATON - EAO173416 PKE-XZMR(230V50HZ) MODULO FUNZ.RELE TERM - 173416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0...0 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4015081698172
Codice prodotto
EAO173416
Cod. produttore
173416
Produttore
EAO
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Classe di intervento:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Ingresso funzione reset:
no
Tasto funzione reset:
sì