AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO173028 M22-KC03SMC10 KIT 3NC+SMC, X CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO173028 M22-KC03SMC10 KIT 3NC+SMC, X CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 3

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081696192

Codice prodotto

EAO173028

Cod. produttore

173028

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

3

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Descrizione: Il contatto NA dell'elemento di contatto ad auto-monitoraggio viene azionato durante il montaggio con M22-XSMC., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 45, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1