AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO172884 PSG240F24RM ALIMENATORE TRIFASE 10A - 172884

EATON
copiacopia
EATON - EAO172884 PSG240F24RM ALIMENATORE TRIFASE 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...600 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081694723

Codice prodotto

EAO172884

Cod. produttore

172884

Produttore

EAO

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

320...600 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

300 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

320...600 V

Larghezza:

110 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

121 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

160 mm

Altezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Larghezza di incasso:

70 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore, a 3 fasi, 400-500VAC/24VDC, 10A