AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO172274 DX-EMC12-019-FS1 FILTRO EMC 1 PH 250 V 1

EATON
copiacopia
EATON - EAO172274 DX-EMC12-019-FS1 FILTRO EMC 1 PH 250 V 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081688364

Codice prodotto

EAO172274

Cod. produttore

172274

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: monofase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 250 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 19 A, utilizzo con: DE1, DE11, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 1 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11