AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171896 DX-BR100-1K1 RESISTENZA 100 OHM, 1,1KW - 171896

EATON
copiacopia
EATON - EAO171896 DX-BR100-1K1 RESISTENZA 100 OHM, 1,1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081683932

Codice prodotto

EAO171896

Cod. produttore

171896

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia di alluminio, combinata, incorporato in custodia protetta contro i contatti accidentali con interruttore di monitoraggio temperatura e cavo di collegamento da 1 m, utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 1.1 kW