AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171748 DS7-340SX055N0-L SOFTST 24VACDC 55A LOW - 171748

EATON
copiacopia
EATON - EAO171748 DS7-340SX055N0-L SOFTST 24VACDC 55A LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 55 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081680733

Codice prodotto

EAO171748

Cod. produttore

171748

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

55 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

15 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

0 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 40 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 55 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS3, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14