AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171450 SL7-CB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUADR.FIS

EATON
copiacopia
EATON - EAO171450 SL7-CB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUADR.FIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679546

Codice prodotto

EAO171450

Cod. produttore

171450

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale, Equipaggiamento: Base su un solo lato con squadretta di fissaggio, coperchio incluso, Colore Nero, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529