EATON - EAO171429 SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERM - 171429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 18...26 V
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081677610
Codice prodotto
EAO171429
Cod. produttore
171429
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
18...26 V
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
18...26 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
13


