AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171428 SL7-L24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE PERM - 171428

EATON
copiacopia
EATON - EAO171428 SL7-L24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 18...26 V

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677603

Codice prodotto

EAO171428

Cod. produttore

171428

Produttore

EAO

Funzione:

Luce continua

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

18...26 V

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

18...26 V

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Modulo per luce permanente, Colore verde, LED ad elevate prestazioni per il massimo effetto luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC,Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED ad elevate prestazioni, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1