AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171406 SL7-FL24-Y MOD. CON LED GIALLO, LUCE STR - 171406

EATON
copiacopia
EATON - EAO171406 SL7-FL24-Y MOD. CON LED GIALLO, LUCE STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679386

Codice prodotto

EAO171406

Cod. produttore

171406

Produttore

EAO

Funzione:

Luce flash

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

4

Modulo a luce strobe, Colore Giallo, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Strobe, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1