AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171329 SL4-L230-Y MOD.CON LED GIALLO, LUCE PERM - 171329

EATON
copiacopia
EATON - EAO171329 SL4-L230-Y MOD.CON LED GIALLO, LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678136

Codice prodotto

EAO171329

Cod. produttore

171329

Produttore

EAO

Modulo per luce permanente, Colore Giallo, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 230/240 V AC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1