AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE - 171300

EATON
copiacopia
EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679188

Codice prodotto

EAO171300

Cod. produttore

171300

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, interne Befestigunglöcher