AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171297 SL4-PIB-100 BASE CON TUBO ALLUMINIO 100M - 171297

EATON
copiacopia
EATON - EAO171297 SL4-PIB-100 BASE CON TUBO ALLUMINIO 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678402

Codice prodotto

EAO171297

Cod. produttore

171297

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen 100 mm Alurohr mit Fuß