AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171282 SL7-AP120 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171282

EATON
copiacopia
EATON - EAO171282 SL7-AP120 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678112

Codice prodotto

EAO171282

Cod. produttore

171282

Produttore

EAO

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

73 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...120 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Tipo di protezione (NEMA):

13

Volume:

100 dB

Akustikmodul, 110/120 V AC, Dauerton oder Pulston einstellbar mit internen DIP-Schalter, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66