EATON - EAO171274 SL7-FL24-A-HP MOD.LED HP AMBRA, LUCE STR - 171274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 18...26 V
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678044
Codice prodotto
EAO171274
Cod. produttore
171274
Produttore
EAO
Funzione:
Luce flash
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
18...26 V
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
18...26 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X


