AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171138 Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 SB.UL489 100A 2P - 171138

EATON
copiacopia
EATON - EAO171138 Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 SB.UL489 100A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1040.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081676279

Codice prodotto

EAO171138

Cod. produttore

171138

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1040.6 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

26.4 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Sezione:

25 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

10 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 171138 - Z-BB UL25 2P1MU AUX 46 SB.UL489 100A 2P