AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8556D 170M8556D 1500A 690V AR DIN 3 HSDNH FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8556D 170M8556D 1500A 690V AR DIN 3 HSDNH FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1500 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590252720

Codice prodotto

EAO170M8556D

Cod. produttore

170M8556D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1500 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

72 W

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA