AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M7156 170M7156 FUSE 3000A 1000V 4SBKN/90AR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 3000 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516021347

Codice prodotto

EAO170M7156

Cod. produttore

170M7156

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

4

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

3000 A

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

380 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

89.4 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3000 A, AC 1000 V, size 4, 120 x 105 x 89 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, Tipo speciale, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4