AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M6723 170M6723 FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6723 170M6723 FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516020548

Codice prodotto

EAO170M6723

Cod. produttore

170M6723

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1400 V, size 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4