AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5461 170M5461 FUSE 550A 690V 2BKN/50 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5461 170M5461 FUSE 550A 690V 2BKN/50 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 550 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516016008

Codice prodotto

EAO170M5461

Cod. produttore

170M5461

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

550 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

80 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

50.3 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, size 2, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA