AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5016 170M5016 FUSE 1000A 690V 2/80 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5016 170M5016 FUSE 1000A 690V 2/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516014394

Codice prodotto

EAO170M5016

Cod. produttore

170M5016

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA