AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M4063 170M4063 FUSE 450A 690V 1TN/80 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4063 170M4063 FUSE 450A 690V 1TN/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 450 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516011881

Codice prodotto

EAO170M4063

Cod. produttore

170M4063

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

450 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA