AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M1364 170M1364 FUSE 50A 690V 000/80 GR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M1364 170M1364 FUSE 50A 690V 000/80 GR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 50 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590073813

Codice prodotto

EAO170M1364

Cod. produttore

170M1364

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

50 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA