AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170L9653 170L9653 FUSE 1000A 660V 3KW/110 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170L9653 170L9653 FUSE 1000A 660V 3KW/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Potere di interruzione - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516009062

Codice prodotto

EAO170L9653

Cod. produttore

170L9653

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

1000 A

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Potere di interruzione:

0 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

108 mm

Fusibile HRC (alta capacità di rottura) tipo/modello Eaton Group - 170L9653 - 170L9653 FUSE 1000A 660V 3KW 110 AR