AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170L3760 170L3760 FUSE 160A 660V DIN 00 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170L3760 170L3760 FUSE 160A 660V DIN 00 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590339445

Codice prodotto

EAO170L3760

Cod. produttore

170L3760

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

660 V

Corrente nominale:

160 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 660 V, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA