AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170H1013 170H1013 BASE 000/80 200A UR 660V 43653

EATON
copiacopia
EATON - EAO170H1013 170H1013 BASE 000/80 200A UR 660V 43653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5704057006835

Codice prodotto

EAO170H1013

Cod. produttore

170H1013

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Connettore M8

Con contatto aggiuntivo:

no

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 00, DIN 000, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653